Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LITHIUM Cylindr. CR123A Bli10 Fotobatterie CR-123A Lithium 1430 mAh 3V 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q405692
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6205301461
EAN/GTIN:
     4008496995608
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.
Features:
10er-Set
Hohe Energiedichte
Zuverlässig und hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
34.5 mm
Gewicht:
16 g
Durchmesser:
17 mm
Alternative Bezeichnungen:
EL123AP + K123LA + RL123A + EL123A + DL123A + 5018LC + LR123 + VL123 + CR17345
Größe:
CR-123A
Typ:
LITHIUM Cylindr. CR123A Bli10
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
1430 mAh
Temperaturbereich:
-20 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Fotobatterie
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, cr-123 varta, cr 123, fotobatterie 3,0 v, Varta, LITHIUM Cylindr CR123A Bli10, Varta Lithium Foto, Varta Fotobatterien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 12,90*
€ 18,38*
6 Tage
111
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 18,91*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Karton
€ 6,99*
ab € 19,09*
€ 21,19*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 21,40*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,13*
€ 22,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.