Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 113 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52731
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 113
EAN/GTIN:
     4028532101138
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy cat iii
Der berührungslose Spannungstester im schlag- und bruchfesten Gehäuse. Spannungsführende Leiter, Unterbrechungen und defekte Lampen in Lichterketten können sehr schnell und einfach lokalisiert werden. Die Anzeige von Spannung erfolgt optisch und akustisch.
Features:
Optische und akustische Anzeige
Spannungstest ab 12 V/AC
Integrierte LED-Taschenlampe
Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
50 g
Typ:
113
Messfunktion:
Phasenprüfung
Anzeige:
LED + Akustik
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer testboy, spannungsprüfer, Testboy, 113, berührungslose Spannungsprüfung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 28,89*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 22,61*
€ 28,90*
1 Tag
46
1
€ 5,45*
ab € 22,92*
€ 29,04*
3 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 23,26*
€ 29,44*
5 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 23,50*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.