Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 175 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57873
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1592901
EAN/GTIN:
     0095969095921
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Dieser Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Probleme mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen. Er ist einfach zu bedienen und weist im Vergleich zu der ursprünglichen Serie 70 von Fluke einige Verbesserungen auf, zum Beispiel die Möglichkeit zur Durchführung von Echteffektivmessungen, mehr Messfunktionen, Erfüllung der neusten Sicherheitsnormen und ein viel größeres und besser ablesbares Display.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
TrueRMS Echteffektivwert
0,15 % Grundgenauigkeit
Lieferumfang:
Messleitungen TL75 · 9-V-Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
420 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 095969095914, Fluke, 175, Auto-Range
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 253,23*
€ 287,26*
Frei Haus
ab € 251,53*
€ 287,27*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 277,09*
€ 306,71*
€ 5,95*
ab € 280,64*
€ 310,37*
Frei Haus
ab € 284,20*
€ 311,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,92*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,20*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,03*
Zubehör
Fluke
382846
ab € 354,96*
Zubehör
Fluke
532424
ab € 198,08*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 265,81*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,43*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,26*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 313,32*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,96*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.