Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech 7552 7552 Reinigungstücher Anzahl: 280St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R283342
Hersteller:
     Kimtech
Herst.-Nr.:
     7552
EAN/GTIN:
     0036000755206
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Kimtech Science Tücher für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und empfindliche Oberflächen. Die 1-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % reinen Fasern sind chemisch neutral, sehr saugfähig und daher zusammen mit Lösungsmitteln und Chemikalien einsetzbar.

Dank der tragbaren Zupfbox, aus der die Wischtücher sauber und rasch entnommen werden können, eignen sich die Wischtücher auch für mobile Reinigungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselarm und weich – ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Die Wischtücher nehmen Flüssigkeiten und Staub auf und sind zum Schutz gegen Fusseln und statische Entladungen antistatisch verpackt.
Features:
Herstellerfarbe: Weiß
Anzahl: 280 St.

Lieferumfang:
1 x Box Kimtech Science Trockenreinigungstücher mit 280 Stück Tüchern (21 x 11 cm)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung (Putztücher):
1 lagig
Anzahl:
280 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 0,05929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.