Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila TECH 196 DL 19831 Digitale Wasserwaage mit Rutschstopper, inkl. Tasche 23cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R675752
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19831
EAN/GTIN:
     4005069198312
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasser, Staub, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Die elektronische Wasserwaage TECH 196M DL von STABILA ist für den Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit zuschaltbarer Beleuchtung, akustische Zielführung, extrastarke Seltenerd-Magnete sowie zahlreiche Anzeige-Modi.
Lieferumfang:
Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL / 23 cm
Wasserwaagen-Tasche
2x AA Batterien
Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Typ:
TECH 196 DL
Besonderheiten:
mit Rutschstopper + inkl. Tasche
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Aluminium
Stromversorgung (Details):
2x AA-Batterien
Produkt-Art:
Digitale Wasserwaage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 127,04*
€ 149,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 150,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,78*
€ 153,96*
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 138,62*
€ 160,95*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 140,69*
€ 163,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.