| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S541422 Herst.-Nr.: CSA230/00 EAN/GTIN: 8710103967286 |
| |
|
| | |
| Milder und starker Kaffee oder Espresso – einfach SENSEO®: Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus aus 3 Kaffeespezialitäten. Erleben Sie Ihren SENSEO® Kaffee mit Liebe zur Umwelt. Mit dem intuitiven Slider zur Auswahl der Kaffeestärke genießen Sie jetzt auf Knopfdruck drei Kaffeespezialitäten.
Kaffeestärkewahl Plus für milden und starken Kaffee oder Espresso Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus mühelos Ihren Lieblingskaffee aus. Verschieben Sie den Slider intuitiv für einen milden und starken Kaffee oder leckeren Espresso – und schon wird Ihre nächste Tasse SENSEO® zubereitet.
Crema Plus für eine feine, samtige Crema-Schicht Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Crema-Schicht mit jeder Tasse SENSEO® Kaffee.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse Passen Sie die Position des Auslaufs an Ihre Lieblingstasse an.
Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu Durch die Direktstart-Funktion wird Ihr Kaffee direkt nach dem Aufheizen der Maschine zubereitet. Danach schaltet sich Ihre SENSEO® Kaffeemaschine automatisch aus, um Energie zu sparen.
Mühelose Zubereitung Ihres Lieblingskaffees Diese Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von ein oder zwei Tassen köstlichem SENSEO® Kaffee auf Knopfdruck konzipiert.
Mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen Unsere Geräteentwicklung erfolgt nach strikten Regeln, wobei das Gerät auf die Zubereitung von 10.000 Tassen Kaffee geprüft wird, um maximale Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Die einzigartige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.
Herausnehmbare Abtropfschale für einfaches Reinigen Entfernen Sie die Abtropfschale für die einfache Reinigung und Wartung.
Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen Die große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten enthält unverwechselbare, sorgfältig ausgewogene Aromen, um sicherzustellen, dass immer etwas für Ihren Geschmack dabei ist.
Die Entkalkungsanzeige erinnert Sie daran, wann das Gerät entkalkt werden muss Die Anzeige erinnert Sie an das Entkalken. Entkalken Sie das Gerät alle 3 Monate, um es frei von Kalkablagerungen zu halten und somit zu gewährleisten, dass jede Tasse maximal gefüllt wird, der Kaffee die perfekte Temperatur hat und die Haltbarkeit der Maschine optimiert wird. Verwenden Sie keinen Essig, da dieser Schäden an der SENSEO® Kaffeemaschine verursachen und den Geschmack beeinträchtigen kann. Features: Kaffeestärkewahl Plus für milden und starken Kaffee oder Espresso Weniger Energieverbrauch und mehr recycelte Materialien Crema Plus für eine feine, samtige Crema-Schicht Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu Lieferumfang: SENSEO® Select Kaffeepadmaschine · Padhalter · Anleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 1450 W | Tiefe: | 310 mm | Höhe: | 310 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 155 mm | Gewicht: | 2115 g | Kapazität Wassertank: | 0.9 l | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Kaffeepadmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 68,93* | € 88,22* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 70,53* | € 88,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,21* | € 93,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|