| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S649301 Herst.-Nr.: 4906124354 EAN/GTIN: 4008496675739 |
| | |
|
| | |
| Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien. Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Die High Energy ermöglicht eine hohe Performance mit innovativer Graphit- und Anoden-Rezeptur sowie einem effizienten Elektrolyt. Hochwertiges Mangandioxid mit Bariumsulfat Zusatzstoff und inneren Becherbeschichtung tragen zu der hohen Gesamtleistung bei. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung ermöglichen Varta eine fortlaufende Verbesserung der Produktqualität. Hohe Leistungseigenschaften und eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren runden die Qualität der Zelle ab. Features: 40er-Set Ideal für energiehungrige Geräte Leistungsstark und zuverlässig Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.5 mm | Durchmesser: | 14 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + LR6N + 15A + KAA + R6 + R06 + BA3 | Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Gruppe: | Mignon (AA) | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, varta mignon 1,5 v aa batterien, aa batterie, varta aa batterie, Varta, LONGLIFE Power, High Energy, Mignonbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,16* | € 14,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,46* | € 18,25* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,77* | € 21,76* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,76* | € 30,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,51* | € 35,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,3115* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|