Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0832UDLF Lötspitze Bleistiftform, verlängert Spitzen-Größe 0.4mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66281
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832UDLF/SB
EAN/GTIN:
     4003008074680
Suchbegriffe:
Bleistift-Verlängerer
Bleistift-Verlängerung
Bleistiftverlängerer
Bleistiftverlängerung
Lötspitze zum Einsatz im Dauerbetrieb, für hohe Lötqualitäten. Mit galvanischer Eisenschicht und zusätzlicher Chromschicht zum Schutz vor Korrosion und Oxidation. Perfekter Wärmetransfer zwischen Heizkörper und Lötkolben, ideal gegen Überlastung und vorzeitigen Verschleiß. Jetzt auch in LF (Lead Free) Ausführung, ausgelegt für höhere Löttemperaturen und längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
ERSA ANALOG 60 + ANALOG 60A + ANALOG 80 + ANALOG 80A + DIGITAL 80 + DIGITAL 80A + TWIN 80A
Durchmesser:
0.4 mm
Typ:
0832UDLF
Spitzenform:
Bleistiftform, verlängert
Spitzen-Größe:
0.4 mm
Passend für Marke:
ERSA
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 10,24*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 10,25*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 7,51*
€ 10,31*
6 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,26*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 142,75*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 196,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 136,86*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 85,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.