Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissinno Nager-Stop Stahlwolle Schädlingsvertreiber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V576191
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 228 247
EAN/GTIN:
     7640104972280
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
edelstahlwolle
Praktische Stahlwolle aus rostfreien Stahl um Löcher und Risse im Mauerwerk abzudichten. Nagetiere und andere Schädlinge werden daran gehindert, in Gebäude, Wohnungen und weiteren Einrichtungen einzudringen.
Features:
Rostfreier Stahl
Einfache Anwendung
Länge: 50 cm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen/Außen
Anwendung:
Ameise + Asseln + Fliege + Käfer + Kakerlake + Made + Motte + Mücke + Maus + Ratte + Schab
Material (Details):
Stahl
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Schädlingsvertreiber
Weitere Suchbegriffe: Swissinno, Nager-Stop Stahlwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 18,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 18,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.