Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T93YA223KT20 Spindeltrimmer linear 0.5W 22kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     615-V580773
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93YA223KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Spindeltrimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
9.8 mm
Länge:
9.7 mm
Breite:
5 mm
Ausführung:
vertikal
Typ:
T93YA223KT20
Temperaturbereich:
-55 - +155 °C
Widerstand:
22 kΩ
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
0.1 %
Anschluss:
THT
RM:
2.54 mm
Betriebstemperatur (max.):
155 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+155 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Weitere Suchbegriffe: vishay trimmer, cermet trimmer, trimmer 0,5w, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 3,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,30*
€ 3,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.