Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 190578 Reinigungstücher 1 lagig Anzahl: 400St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W138972
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     190578
EAN/GTIN:
     7322540741742
Suchbegriffe:
Elektronik-Wischtücher
Linsen Reinigungspapier
Linsenreinigungs Papier
Linsenreinigungspapier
Tork Fusselarme Industrie Reinigungstücher Blau W4:
Empfindliche Oberflächen oder Elektronik zu reinigen, kann schwierig sein. Unsere Tork Fusselarmen Reinigungstücher fusseln kaum, sodass Sie auch sensible Bereiche gefahrlos reinigen können. Zudem sind diese Wischtücher für die Verwendung mit zahlreichen Lösungsmittel geeignet, damit Sie nicht ständig das Putztuch wechseln müssen. Verwenden Sie diese Reinigungstücher mit unserem Tork Einzeltuchspender, um das Nachfüllmaterial vor Schmutz zu schützen. Dank Einzeltuchentnahme können Sie den Verbrauch kontrollieren und Abfall reduzieren.
Features:
Fusselarm zur Reinigung empfindlicher Oberflächen
Starkes Gewebe mit hoher Saugfähigkeit zur Entfernung hartnäckiger Substanzen
Tork Easy Handling® Box für einfaches Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackung
Lieferumfang:
5 Packungen mit je 80 Tüchern. 1-lagig, Premium Qualität, Größe gefaltet L 10.8 cm B 32.4 cm, Größe entfaltet L 39 cm B 32.4 cm
Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Farbe:
blau
Breite:
32.4 cm
Lieferform:
Karton
Ausführung (Putztücher):
1 lagig
Passend für:
Tork W4
Anzahl:
400 St.
Anzahl der Lagen:
1 lagig
Material:
Vlies
Herstellerfarbe:
Blau
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,36*
€ 41,42*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 102,64*
€ 136,47*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 136,47*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,00*
€ 190,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 152,93*
€ 198,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 103,00* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
654000
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.