Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075448100 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 11W = 100W Neutralweiß (Ø x L) 60mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W247212
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075448100
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).
Features:
Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
weiß
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
31 g
Durchmesser:
60 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
1521 lm
Bemessungs-Leistung:
11.00 W
Leistungsfaktor:
0.5
Entspr. Leistung:
100 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
300 °
Herstellerfarbe:
Klar (matt)
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
klar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.