| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W351922 Herst.-Nr.: PCE-DT 65 EAN/GTIN: 4250348710475 |
| |
|
| | |
| Laser Umdrehungsmesser PCE-DT 65 Laser Umdrehungsmesser zum berührungslosen messen mittels Laser oder mechanischen Aufsätzen / für Längenmessung in m, In, FT, Yd / beleuchtete Digitalanzeige Der Laser Umdrehungsmesser ist ein digitales, batteriebetriebenes, berührungsloses oder mechanisches Messgerät, das mittels dem eingebauten Laser oder mechanischen Aufsätzen eingesetzt werden kann. Der digitale, optische Laser Umdrehungsmesser eignet sich bestens zur Ermittlung von Drehzahlen an Maschinen, Teilen und Anlagen (Motoren und Riemenantrieben). Die Messung des Laser Umdrehungsmesser erfolgt berührungslos mit Hilfe einer Reflexmarke, die auf dem drehenden Teil aufgeklebt wird und den Laser reflektiert. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit mittels der mechanischen Aufsätze Drehzahlen oder eine Längenmessung von bewegten Objekten mit dem Laser Umdrehungsmesser zu messen (z.B. an Förderbändern). Die mechanische Messung der Drehzahl erfolgt mit einer Kontaktspitze als Messaufsatz, die direkt am Achspunkt der Drehbewegung aufgesetzt wird. Zur Geschwindigkeits- oder Längenmessung wird ein Messrad auf den Adapter des Laser Umdrehungsmesser gesetzt. Features: Drehzahl (U/min) Oberflächengeschwindigkeit (m/min) Anzahl der Umdrehungen (Zähler) Frequenz (Hz) Längenmessung (m, In, FT, Yd) stabiles ABS-Kunststoffgehäuse einfach zu bedienen mit Anschluss für Netzadapter 6 V beleuchtete Digitalanzeige Lieferumfang: Lieferumfang vom Laser Umdrehungsmesser PCE-DT 65 1 x Laser Umdrehungsmesser PCE-DT 65 1 x Adapter-Aufsätze 1 x Adapterrad 1 x Messspitze (Außenkegel) 1 x Messhohlspitze (Innenkegel) 1 x Gürteltasche 1 x Batterie 3 x Streifen Reflexband (je 20 cm) 1 x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Typ: | PCE-DT 65 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Drehzahlmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,71* | € 103,42* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,15* | € 103,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,76* | € 118,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,35* | € 119,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 136,69* | € 168,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|