Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen I100 Maschinenschraubstock I100 Backenbreite: 100mm Spann-Weite (max.): 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W501011
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     I100
EAN/GTIN:
     9120058370304
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock holzmann
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Besonderheiten:
mit Drehteller
Spann-Weite (max.):
75 mm
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Backenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Holzmann Maschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,17*
€ 83,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 83,04*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 119,50*
€ 147,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.