| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W928971 Herst.-Nr.: PN82543A06 EAN/GTIN: 4016208084311 |
| |
|
| | |
| Parfüm- und farbstofffrei Entwickelt für Personen, die empfindlich auf Parfüm und Farbstoffe reagieren und Produkte bevorzugen, denen diese Stoffe nicht zugesetzt sind.
Geeignet für Lebensmittelbetriebe Nach einer unabhängigen Bewertung ist nicht zu erwarten, dass Spurenmengen des Produkts schädliche toxikologische Auswirkungen haben. Mitarbeiter im Lebensmittelsektor sollten das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf dem Etikett verwenden. Das Produkt sollte nicht direkt mit Lebensmitteln oder Gegenständen, die Lebensmittel enthalten, in Kontakt kommen.
Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet Dem Produkt wird bescheinigt, dass es während seines gesamten Lebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung und Verwendung bis hin zur Entsorgung, eine geringere Umweltbelastung aufweist.
Ideal für den häufigen Gebrauch Klinische Tests zeigen, dass die wiederholte tägliche Anwendung den gesunden Zustand der Hautbarrierefunktion nicht beeinträchtigt. Mildes Konservierungsmittel Speziell mit einem der mildesten Konservierungsmittel formuliert, um das Risiko von Hautreizungen durch die Verwendung des Produkts zu minimieren.
Enthält Glyzerin Feuchtigkeitsspender, der das Austrocknen der Haut verhindert und für ein glattes Hautgefühl nach der Anwendung sorgt.
Formuliert mit niedrigem pH-Wert (4 - 5) Mit einem niedrigen pH-Wert formuliert, um die Störung des Säureschutzmantels der Haut, einer natürlichen Schicht, die das natürliche Bakteriengleichgewicht unterstützt, durch das Produkt zu minimieren.
Haut-hypoallergen Das Produkt ist für empfindliche Haut entwickelt und besitzt ein geringes allergenes Potenzial. Dermatologisch getestet.
Silikonfrei Das Produkt hat keine nachteiligen Auswirkungen, wenn es vor dem Auftragen von Farbe oder Oberflächenbeschichtungen mit Oberflächen in Kontakt kommt. Features: Leichter Hautreiniger Haut-hypoallergene Handreinigungslotion zur Entfernung industrieller Stäube und Verschmutzungen sowie lebensmittelbedingter Verschmutzungen Parfüm- und farbstofffrei Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 2 l | Produkt-Art: | Handwaschpaste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, deb handreiniger 2 liter, handreiniger, handreiniger kresto, 4016208825433, SC Johnson Professional, Estesol® PURE, Frapantol |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,00* | ab € 12,78* | € 17,04* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,89* | € 17,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 13,01* | € 17,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,59* | ab € 13,05* | € 17,16* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 13,04* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 6,39* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|