Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 31.1062.02 TempLOG Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60°C Einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X512502
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1062.02
EAN/GTIN:
     4260631240503
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Zur Überwachung der Temperatur (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ± 0,5°C)
Features:
Speicher für 10000 Datensätze
USB-Schnittstelle mit autmatischer PDF-Ausgabe
Aufzeichnungsintervall 10 Minuten
60 Tage Laufzeit
Mit IP67 Schutzhülle
Lieferumfang:
Datenlogger + Bedienungsanleitung (zum Download)
Weitere Informationen:
Höhe:
103 mm
Länge:
57 mm
Breite:
7 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
14 g
Typ:
TempLOG
Messintervall:
10 min
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
10000
Besonderheiten:
Einwegdatenlogger
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann datenlogger, TFA Dostmann, TempLOG, logger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 16,19*
1 Tag
314
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 16,21*
€ 3,50*
ab € 25,04*
€ 34,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.