Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Innen- und Außenentgrater 10 - 54mm 1500000236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X817881
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500000236
EAN/GTIN:
     4004625372890
Suchbegriffe:
Innen-Entgrater
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
500 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 40,25*
€ 53,16*
6 Tage
695
1
€ 4,90*
ab € 40,46*
€ 53,36*
1
€ 4,90*
ab € 40,17*
€ 54,54*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 42,06*
€ 55,24*
1 Tag
115
1
€ 5,45*
ab € 41,92*
€ 55,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
1500000237
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.