Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 54 BT Blutdruckmessgerät 65512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X921942
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65512
EAN/GTIN:
     4211125655129
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Mit dem Oberarm-Blutdruckmessgerät können Ihre Messwerte per Bluetooth® auf Ihr Smartphone übertragen werden. Mit der "beurer HealthManager" App haben Sie Ihre Werte auf einen Blick direkt griffbereit - ideal für den Arztbesuch.
Features:
Universalmanschette, auch für größere Oberarmumfänge bis 44 cm
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
Lieferumfang:
BM 54 BT + Oberarmmanschette + 4x 1.5V AAA Batterien LR03 + Aufbewahrungstasche + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
139 mm
Breite:
94 mm
Messbereich:
Manschettendruck 0–250 mmHg, <br>systolisch 50-250 mmHg, <br>diastolisch 30-200 mmHg, <br>
Gewicht:
360 g
Gewicht Hinweis:
ohne Batterien
Genauigkeit:
systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg, <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x), inkl.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 6,45*
ab € 45,05*
€ 56,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 46,16*
€ 59,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 47,23*
€ 59,27*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 62,22*
4
Frei Haus
ab € 53,1875*
€ 63,8675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.