| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X93182 Herst.-Nr.: 10023AC1 EAN/GTIN: 4891199004193 |
| | |
|
| | |
| Eine kraftvolle Überraschung. Die 12-Volt-Batterie GP 23A wird z.B. oft in Autoschlüssel und den Geschwindigkeitssensoren von Fahrrad-Tachometern eingesetzt. Unverzichtbar in den Fernbedienungen von Audio- und Videogeräten, drahtlosen Türklingeln, Auto- und Einbruchalarmsystemen und Fernbedienungen für beispielsweise Garagentore. Baugleich mit folgenden Typen: A23, V23GA, E11A und MN21. Features: Spannung 12 V Kapazität 55 mAh Weitere Informationen: | | Höhe: | 28.5 mm | Gewicht: | 7.5 g | Durchmesser: | 10 mm | Alternative Bezeichnungen: | A23 + E23A + V23A + V23PX + V23GA + L1028 + MN21 + G23A + GP23A + WE23A + CA20 + UM23A + L | Größe: | 23 A | Typ: | Super | Batterie-, Akku- Gruppe: | Spezialgröße Batterien | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 12 V | Kapazität: | 55 mAh | Produkt-Art: | Spezial-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4891199042119, GP Batteries, Super, 12 V Batterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,51* | € 1,51* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,74* | € 3,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,80* | € 8,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,69* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|