Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 4er Federzwinge 40mm 5kg 1611470 Spann-Weite (max.):40mm Produktabmessung, Länge: 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X991471
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1611470
EAN/GTIN:
     4053199515936
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
toolcraft federzwinge
federzwinge
Mit diesen Zwingen können verleimte Werkstoffe während der Trockenzeit einfach fixiert werden. Die Zwingen sind einhändig bedienbar. Darüber hinaus eignen sich die Zwinge optimal für viele weitere Klemm- und Haltearbeiten rund um Werkstatt, Hobby und Haushalt.
Features:
Bewegliche Spannpacken
4 Spannzwingen
5 kg Spannkraft
Lieferumfang:
4 Spannzwingen
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
50 g
Spann-Kraft:
50 N
Ausladung:
50 mm
Spann-Weite (max.):
40 mm
Produkt-Art:
Federzwinge
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, Klemmzeinge, Klemmzwingen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
4
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,825*
1 Tag
784
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7025*
€ 2,02598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6625*
€ 1,97838
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.