Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus-9V B2 9V Block-Batterie Alkali-Mangan 9V 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y071252
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Plus-9V B2
EAN/GTIN:
     5000394142268
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung
unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich
Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
26.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Setinhalt:
9 V Block
Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
9 V
Set:
2er Set
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 4,75*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 4,78*
1 Tag
28
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 4,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,62*
€ 4,82*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.