| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y681651 Herst.-Nr.: 1.04.0075.03000 EAN/GTIN: 4016139041001 |
| |
|
| | |
| CAN/CAN FD Abschlusswiderstand 120 Ohm / D-Sub-Anschlussstecker für CAN oder CAN FD (Stecker auf Buchse) Dieser Adapter ermöglicht eine einfache und schnelle Terminierung an jedem HighSpeedCAN oder CANFDProdukt. Der Anschluss wird verwendet, wenn ein CANKnoten ohne interne Terminierung abgeschlossen werden muss oder wenn kein CAN-Knoten am Ende des CAN-Busses angeschlossen ist. Gemäß ISO 11898-2 müssen High-Speed-CAN-Busse/Systeme an ihren Enden mit Widerständen abgeschlossen werden. Der Ixxat D-Sub-Abschlussadapter hat an einem Ende einen 9-poligen D-Sub-Stecker und am anderen Ende eine 9-polige D-SubBuchse und kann auch für CAN FDBusse verwendet werden. Features: Hohe Qualität und äußerst zuverlässig Konforme Terminierung von CAN gemäß ISO 11898-2 Geeignet für den Einsatz in CAN- und CAN-FD-Bussen Einfache Verwendung zwischen bestehenden Kabelverbindungen Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | -55 bis 105 °C | Herst.-Teilenr.: | 1.04.0075.03000 | Typ: | CAN/CAN FD Abschlussadapter | Schnittstellen: | CAN Bus + D-SUB9 | Max. Betriebstemperatur: | 105 °C | Min. Betriebstemperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Abschlusswiderstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ixxat, CAN/CAN FD Abschlussadapter, Gateways |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,10* | € 17,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,09* | € 17,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,02* | € 17,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,48* | € 21,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,11* | € 39,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|