Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan CD03029V12BLHWE Querstromlüfter Motor links 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A286072
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     CD03029V12BLHWE
EAN/GTIN:
     4064161031552
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 12v dc
querstromlüfter 12v
Kugelgelagerter, hochpräziser und leiser Querstromlüfter für viele Einsatzbereiche, welche eine gleichmäßige und breitgefächerte Luftzirkulation erfordern.
Dank des schlanken Designs ist ein platzsparender Einbau auch in einer schwierigen Einbauumgebung möglich.
Features:
Robustes Design
Kugellager
Sehr laufruhig und extrem langlebig
Lieferumfang:
Querstromlüfter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
336 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
50 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
290 g
Typ:
CD03029V12BLHWE
Max. Stromaufnahme:
0.22 A
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Luftdurchsatz:
78.2 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Ausführung:
Motor links
Produkt-Art:
Querstromlüfter
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter, X-Fan, Kühler, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,39*
€ 47,52*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 47,53*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 71,20*
€ 91,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.