Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Whiteboard-Folien Static Folis (B x H) 594mm x 841mm Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A423582
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1209000
EAN/GTIN:
     4013695060958
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Weißwandtafel
Whiteboard
Static Whiteboard Foils - Das dynamische Whiteboard zum Auf- und Abziehen
In Workshops + Meetings sprudeln oft die Ideen, doch die Größe des Whiteboards ist begrenzt. Mit magnetoplan® Static Whiteboard Foils erweitern Sie einfach, schnell + unkompliziert Ihre Präsentationsfläche, da Sie diese neben das Whiteboard haften können.

Überall Whiteboard-Flächen schaffen
Mit magnetoplan Static Whiteboard Foils schaffen Sie schnell + überall, flexible Whiteboard-Flächen. Insbesondere dort, wo Wände zur Montage herkömmlicher Whiteboards fehlen bzw. Glaswände vorhanden sind.

Immer ausreichend Platz
In Workshops + Meetings sprudeln oft die Ideen, doch die Größe des Whiteboards ist begrenzt. Static Whiteboard Foils können einfach neben das Whiteboard gehaftet werden. So erweitern Sie Ihre Präsentationsfläche und gewinnen ausreichend Platz, um alle Inhalte schnell + unkompliziert zu visualisieren. Die Wände bleiben außerdem unbeschädigt und frei von Klebe-Rückständen!
Features:
Schaffen überall Whiteboard-Flächen
Mit Boardmarkern beschreib- und trocken abwischbar
Haften auf jeder Oberfläche (Whiteboard, Flipchart, Tapete, Holz, Stein, Beton...) durch statische Aufladung
Weitere Informationen:
Höhe:
841 mm
Farbe:
weiß
Breite:
594 mm
abwischbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Whiteboard-Folien
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 13,23*
€ 19,73*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,97*
€ 19,75*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 21,78*
1 Tag
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,43*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 38,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.