Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Lenkradsperre Wegfahrsperre Passend für (Auto-Alarmanlage): Lenkrad-Kralle mit A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C305072
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10288
EAN/GTIN:
     4007928102881
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Blockiert die Lenkung und das Brems- bzw. Kupplungspedal.
Features:
Sehr stabile Ausführung
Sofort einsetzbar
Länge verstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
3.4 cm
Länge:
58 cm
Breite:
12 cm
Gewicht:
885 g
Herstellerfarbe:
Schwarz-Rot
Besonderheiten:
Wegfahrsperre
Passend für:
Lenkrad-Kralle mit Alarm
Produkt-Art:
Lenkradsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.