Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Tastatur KC 1000 Schwarz Deutsch, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D05589
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-0800DE-2
EAN/GTIN:
     4025112081316
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Geräuschlose Tastatur
Der leise Allround-Profi
CHERRY KC 1000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.
Features:
Flache, kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung
4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
Optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb (GS-Zulassung)
Lieferumfang:
KC 1000 Tastatur + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
170 mm
Höhe:
20 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 78
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Breite:
458 mm
Kabellänge:
1.80 m
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Übertragungsart:
USB
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Tastatur
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,99*
€ 10,45*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 11,07*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,47*
€ 11,16*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 11,27*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.