Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMD Pulse Smartphone 64GB 16.7cm (6.56 Zoll) Blau Android™ 14 Hybrid-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q307103
Hersteller:
     HMD
Herst.-Nr.:
     286945909
EAN/GTIN:
     6438409091888
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Die neue Smartphone Erfahrung – Mehr bekommen, als man bezahlt
Das neue HMD Pulse punktet mit seinem erstklassigen Aussehen und schafft das perfekte Gleichgewicht zwischen Leistung und Reparierbarkeit. Das HMD Pulse, das erste stylische DIY-Reparaturhandy von HMD, mit dem du dein kaputtes Display, den Ladeanschluss oder den Akku austauschen kannst. Besuche einfach den HMD Repair Hub auf ifixit.com für Ersatzteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Performance? Kein Problem für das HMD Pulse. Springe von einer App zur nächsten! Der 6 GB Speicher hilft dir dabei. Aber es geht noch besser. Füge einfach weitere 6 GB virtuellen Speicher hinzu, und alles auf dem HMD Pulse wird reibungslos laufen. Wirklich reibungslos. Und die Akkulaufzeit von 3 Tagen sorgt dafür, dass du auch lange etwas von der Performance hast.

Ein weiteres Highlight ist die Kamera des neuen HMD Pulse. Es ist mit AI HDR und Hautton-Optimierung für natürlich lebendige Aufnahmen ausgestattet. Motiv erkennen, fotografieren und teilen. Die Ergebnisse werden dich beeindrucken.
Features:
16.7 cm (6.56 Zoll) Display, 1600 x 900 Pixel
Octa Core Prozessor (8 x 1.6 GHz)
64 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 2 TB))
Android™ 14
Weitere Informationen:
Höhe:
163.19 mm
Farbe:
blau
Auflösung Hauptkamera:
13 Megapixel
Breite:
75.02 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
187 g
Display (Zoll):
6.56 Zoll
Display-Auflösung:
1600 x 900 Pixel
Auflösung Frontkamera:
8 Megapixel
Akku-Kapazität:
5000 mAh
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 14
Modell:
Pulse
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
16.7 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Handy-Besonderheiten:
Fingerabdrucksensor + IP52 + mit NFC
Display-Auflösungsmodus:
HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, HMD, Pulse, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,83*
€ 145,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 148,97*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 118,34*
€ 148,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,33*
€ 149,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.