| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q307313 Herst.-Nr.: 286945912 EAN/GTIN: 6438409090799 |
| |
|
| | |
| Die neue Smartphone Erfahrung – Mehr bekommen, als man bezahlt Das neue HMD Pulse punktet mit seinem erstklassigen Aussehen und schafft das perfekte Gleichgewicht zwischen Leistung und Reparierbarkeit. Das HMD Pulse, das erste stylische DIY-Reparaturhandy von HMD, mit dem du dein kaputtes Display, den Ladeanschluss oder den Akku austauschen kannst. Besuche einfach den HMD Repair Hub auf ifixit.com für Ersatzteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Performance? Kein Problem für das HMD Pulse. Springe von einer App zur nächsten! Der 6 GB Speicher hilft dir dabei. Aber es geht noch besser. Füge einfach weitere 6 GB virtuellen Speicher hinzu, und alles auf dem HMD Pulse wird reibungslos laufen. Wirklich reibungslos. Und die Akkulaufzeit von 3 Tagen sorgt dafür, dass du auch lange etwas von der Performance hast.
Ein weiteres Highlight ist die Kamera des neuen HMD Pulse. Es ist mit AI HDR und Hautton-Optimierung für natürlich lebendige Aufnahmen ausgestattet. Motiv erkennen, fotografieren und teilen. Die Ergebnisse werden dich beeindrucken. Features: 16.7 cm (6.56 Zoll) Display, 1600 x 900 Pixel Octa Core Prozessor (8 x 1.6 GHz) 64 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 2 TB)) Android™ 14 Weitere Informationen: | | Höhe: | 163.19 mm | Farbe: | schwarz | Auflösung Hauptkamera: | 13 Megapixel | Breite: | 75.02 mm | GPS integriert: | Ja | Gewicht: | 187 g | Display (Zoll): | 6.56 Zoll | Display-Auflösung: | 1600 x 900 Pixel | Auflösung Frontkamera: | 8 Megapixel | Akku-Kapazität: | 5000 mAh | Bluetooth® Version: | 5.0 | Bluetooth®: | Ja | Betriebssystem (Version): | Android™ 14 | Modell: | Pulse | Glonass integriert: | Ja | Display (cm): | 16.7 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Handy-Besonderheiten: | Fingerabdrucksensor + IP52 + mit NFC | Display-Auflösungsmodus: | HD+ | Arbeitsspeicherkapazität: | 4 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,99* | € 131,31* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 116,83* | € 145,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 118,81* | € 149,02* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,77* | € 149,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,62* | € 150,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|