Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMD Pulse Pro Smartphone 128GB 16.7cm (6.56 Zoll) Twilight, Purple Android™ 14 Hybrid-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q307833
Hersteller:
     HMD
Herst.-Nr.:
     286946237
EAN/GTIN:
     6438409090751
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Die neue Smartphone Erfahrung – Mehr bekommen, als man bezahlt
Das Design des neuen HMD Pulse Pro ist nicht nur ein Blickfang - es ist ein echter Eyecatcher. Mit seinen schlanken Linien, der modernen Ästhetik und einem Hauch von Eleganz ist es die Art von Smartphone, die einen Auftritt auf dem roten Teppich verdient.

Dank der Reparaturfähigkeit des HMD Gen1 kannst du ein beschädigtes Display, einen verbogenen Ladeanschluss, eine zerkratzte Rückabdeckung oder einen defekten Akku ersetzen.
Besuche einfach den HMD Repair Hub auf ifixit.com für Ersatzteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Eine 50-MP-Rückkamera? Ziemlich cool. Und eine 50-MP-Selfie-Kamera? Jetzt wird’s interessant. Mit brandneuen Selfie-Gesten bringt das HMD Pulse Pro deine Selfies auf die nächste Stufe.
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 59 Stunden, 800 Ladezyklen und dem reparaturfreundlichen Design wirst du von einem Ohr zum anderen grinsen, dauerhaft - was zufälligerweise auch auf einem Selfie gut aussehen würde.
Features:
16.7 cm (6.56 Zoll) Display, 1600 x 900 Pixel
Octa Core Prozessor (8 x 1.6 GHz)
128 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 2 TB))
Android™ 14
Weitere Informationen:
Höhe:
163.19 mm
Farbe:
blau + violett
Auflösung Hauptkamera:
50 + 2 Megapixel
Breite:
75.02 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
196 g
Display (Zoll):
6.56 Zoll
Display-Auflösung:
1600 x 900 Pixel
Auflösung Frontkamera:
50 Megapixel
Akku-Kapazität:
5000 mAh
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 14
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
16.7 cm
Max. Gesprächszeit:
59 h
Herstellerfarbe:
Twilight + Purple
Handy-Besonderheiten:
Fingerabdrucksensor + IP52 + mit NFC
Display-Auflösungsmodus:
HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
6 GB
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, HMD, Pulse Pro, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 149,30*
€ 184,62*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 152,02*
€ 188,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 188,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 153,89*
€ 189,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.