| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q307853 Herst.-Nr.: 286946224 EAN/GTIN: 6438409090744 |
| |
|
| | |
| Die neue Smartphone Erfahrung – Mehr bekommen, als man bezahlt Das Design des neuen HMD Pulse Pro ist nicht nur ein Blickfang - es ist ein echter Eyecatcher. Mit seinen schlanken Linien, der modernen Ästhetik und einem Hauch von Eleganz ist es die Art von Smartphone, die einen Auftritt auf dem roten Teppich verdient. Dank der Reparaturfähigkeit des HMD Gen1 kannst du ein beschädigtes Display, einen verbogenen Ladeanschluss, eine zerkratzte Rückabdeckung oder einen defekten Akku ersetzen. Besuche einfach den HMD Repair Hub auf ifixit.com für Ersatzteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Eine 50-MP-Rückkamera? Ziemlich cool. Und eine 50-MP-Selfie-Kamera? Jetzt wird’s interessant. Mit brandneuen Selfie-Gesten bringt das HMD Pulse Pro deine Selfies auf die nächste Stufe. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 59 Stunden, 800 Ladezyklen und dem reparaturfreundlichen Design wirst du von einem Ohr zum anderen grinsen, dauerhaft - was zufälligerweise auch auf einem Selfie gut aussehen würde. Features: 16.7 cm (6.56 Zoll) Display, 1600 x 900 Pixel Octa Core Prozessor (8 x 1.6 GHz) 128 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 2 TB)) Android™ 14 Weitere Informationen: | | Höhe: | 163.19 mm | Farbe: | grün | Auflösung Hauptkamera: | 50 + 2 Megapixel | Breite: | 75.02 mm | GPS integriert: | Ja | Gewicht: | 196 g | Display (Zoll): | 6.56 Zoll | Display-Auflösung: | 1600 x 900 Pixel | Auflösung Frontkamera: | 50 Megapixel | Akku-Kapazität: | 5000 mAh | Bluetooth® Version: | 5.0 | Bluetooth®: | Ja | Betriebssystem (Version): | Android™ 14 | Glonass integriert: | Ja | Display (cm): | 16.7 cm | Max. Gesprächszeit: | 59 h | Herstellerfarbe: | Grün | Handy-Besonderheiten: | Fingerabdrucksensor + IP52 + mit NFC | Display-Auflösungsmodus: | HD+ | Arbeitsspeicherkapazität: | 6 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,09* | € 164,32* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 148,91* | € 182,27* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,69* | € 185,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 152,04* | € 185,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,57* | € 186,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|