Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCN 200K500IP Hängewaage Wägebereich (max.) 200kg Ablesbarkeit 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q51921
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCN 200K500IP
EAN/GTIN:
     4045761083950
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Robuste Edelstahl-Hängewaage für den harten Einsatz. Die Waage ist in Schutzart IP 65 ausgeführt und dadurch für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeiten und zur Reinigung mit einem feuchten Lappen geeignet. Das Gerät ist mit einem Edelstahl-Karabiner (Öffnung Ø 15 mm) ausgestattet. Mit Tara-Funktion. Data-Hold behält für ca. 5 s den Messwert in der Anzeige. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 min ab, um Batterien zu schonen. Durch das Tierwägeprogramm werden Erschütterungen ausgefiltert.
Features:
Edelstahlgehäuse
Schutzart IP65
Zweitanzeige auf der Waagenrückseite
Lieferumfang:
2 Mignon-Batterien (Typ AA) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
315 mm
Abm. Hinweis:
mit Haken und Karabiner
Länge:
55 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
1.5 kg
Typ:
HCN 200K500IP
Wägebereich (max.):
200 kg
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x AA
Reproduzierbarkeit:
500 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar + Mit Haken + Mit Karabiner
Ablesbarkeit:
500 g
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hängewaage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 120,78*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 120,79*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 92,03*
€ 121,73*
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 122,68*
9 Tage
105
Frei Haus
ab € 112,40*
€ 133,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
266691
ab € 121,12*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
Zubehör
Kern
963-129
ab € 103,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.