Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon Enter 22 Pro X2 LED-TV 55cm 22 Zoll EEK E (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Full HD Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R684462
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800238
EAN/GTIN:
     4260552544261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Die DYON Enter Pro X2 Serie kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind für die DYON Enter Pro X2 Serie eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der integrierte HD Triple Tuner ermöglicht Ihnen den Empfang über Antenne (DVB‐T2) als auch in HD über Satellit (DVB‐S2) und Kabel (DVB‐C). Für den Empfang von Pay‐TV Programmen verfügt die DYON Enter Pro X2 Serie über eine CI+ Schnittstelle und erspart Ihnen so zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers. Ein Hotel Modus ermöglicht Ihnen das Speichern von Programmlisten, sowie wie das Sperren diverser Geräte Einstellungen. Über den integrierten USB‐Media Player geben Sie ganz einfach Videos, Musik oder Videos von einem USB‐Stick oder einer USB‐Festplatte wieder.
Features:
Bilddiagonale: 55 cm (22 Zoll)
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Empfang: DVB-S2, DVB-T2 (Antenne), DVB-C (Kabel)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterien) + Anleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Höhe:
340 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Empfang:
DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
Breite:
504 mm
Bildformat:
16:9
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
67 mm
Gewicht:
2 kg
Display (Zoll):
22 Zoll
Hersteller:
Dyon
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Betrachtungswinkel:
178 °
Gewicht Hinweis:
mit Fuß
Anzahl USB:
2 x
Helligkeit:
180 cd/m²
Display (cm):
55.9 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
301 mm
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, led-tv dvb-s, led fernseher, led-tv 22", Dyon, Enter 22 Pro X2, Flachbildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.