Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC Narrow Box Ultra HD Compact v4 Intel® Celeron® N4120 4GB RAM 128GB eMMC In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S431112
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     82285
EAN/GTIN:
     4061474146515
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die CSL Narrow Box Ultra HD Compact v4 / Windows 11 Pro ist das neueste Modell unserer beliebten Narrow Box Mini PC-Familie. Das ultrakompakte, leistungsstarke und absolut lautlose Konzept der Narrow Box UHD Compact macht sie zu einer perfekten Wahl als Office-PC und 4K-Media-PC. Ob im Büro, Wohnzimmer, Home Office oder an Rezeptionen und in Showrooms - die kleine Box lässt sich nahezu überall optimal integrieren.
Surfen Sie schnell im Netz, nutzen Sie alle gängigen Office-Apps mit hohem Komfort und erleben Sie gestochen scharfes Home-Entertainment in UHD 4K - vollkommen ungestört, denn die Narrow Box ist mit einem effizienten passiven Kühlsystem ausgestattet, das jederzeit lautlos arbeitet.
Der Intel® N4120 QuadCore-Prozessor sorgt für eine starke Beschleunigung ihrer Anwendungen, während der integrierte 128 GB eMMC-Speicher ausreichend Speicherplatz für das startfertig vorinstallierte Windows 10 Pro und Ihre wichtigsten Daten bietet. Integriertes AC WLAN ermöglicht schnelle kabellose WiFi-Verbindungen im 2,4 und 5 GHz Frequenzband, per Bluetooth® und USB 3.1 können Sie bequem Ihre Peripheriegeräte anbinden und der leicht zugängliche M.2-Slot bietet eine Aufrüstmöglichkeit für eine M.2 2242 SATA SSD. Zusätzlich kann der Speicherplatz per microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitert werden.
Features:
Prozessor: Intel® Celeron® (N4120) (4 x 2.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM
Speicher: 128 GB eMMC
Grafik: Intel HD Graphics 600
Betriebssystem: Windows® 11 Pro
Lieferumfang:
inkl. Netzteil
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 Kapazität:
128 GB
Höhe:
121 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
121 mm
Gewicht:
200 g
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Grafikkarten-Serie:
Intel HD Graphics
Bluetooth® Version:
4.2
Betriebssystem (Version):
Windows® 11 Pro
Grafik-Prozessor / Marke:
Intel
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Anzahl Grafikkarten:
1
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
... > PC > Computer > PC-Systeme
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, mini-pc windows 11 pro, csl komplettsysteme, CSL Computer, Narrow Box Ultra HD Compact v4, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 199,03*
€ 233,39*
Lager 615
Frei Haus
ab € 196,43*
€ 233,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.