Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 340061 Werkzeugkiste-Deichselbox PP 630mm x 355mm x 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S543982
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     340061
EAN/GTIN:
     8718546654275
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Praktische und vielseitige Aufbewahrungsbox für Anhängerdeichsel.
Features:
Trapezform
Inkl. Montage-Set
Weitere Informationen:
Tiefe:
320 mm
Höhe:
355 mm
Breite:
630 mm
Material:
PP
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkiste-Deichselbox
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugkiste proplus, werkzeugbox, sammelbehälter kunststoff, ProPlus, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.