Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 27513 Rohr-Einschublüfter 230V 105 m³/h 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87597
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27513
EAN/GTIN:
     9003609275122
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohr-Einschublüfter mit Kugellagermotor zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen. Geeignet für Rohre und Abluftschläuche im Ø 100 mm. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff.
Features:
Kugellagermotor
Schutzart:IPX4
Lieferumfang:
Rohr-Einschublüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Förderleistung:
105 m³/h
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromaufnahme:
85 mA
Luftdurchsatz:
105 m³/h
Drehzahl:
2300 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
37 dB
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 34,26*
3 Tage
8
€ 6,00*
ab € 25,06*
€ 34,28*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 25,21*
€ 34,42*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 39,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.