Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04610-00004-00 Gewebeklebeband tesa® Professional Schwarz (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S943931
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04610-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448366443
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® 4610 Basic duct tape ist ein einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften. Das Klebeband besitzt einen PE-Träger, welcher mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt ist. Synthesekautschuk als Klebmasse verleiht dem Klebeband eine gute Anfangsklebkraft. Das Basis duct tape erreicht auf verschiedenen Oberflächen gute Klebeeigenschaften und verfügt über eine hohe Anfangsklebkraft. Darüber hinaus lässt es sich leicht per Hand einreißen oder ganz einfach mit einem Abroller verarbeiten.
Features:
Befestigen von Abdeckmaterialien
Bündeln, Verschließen, Verpacken und weitere Anwendungen
Universeller Einsatz in Industrie und Handwerk
Von Hand einreißbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Leicht einreißbar + Leicht abrollbar + Wasserbeständig
Serie:
tesa® Professional
Typ:
04610-00004-00
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
PE-beschichtetes Gewebe
Dicke:
0.15 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,46*
5 Tage
1179
6
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 6,61*
3 Tage
174
6
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,00*
2 Tage
174
12
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.