Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT S42 H+ Outdoor Smartphone 32GB 14cm (5.5 Zoll) Schwarz Android™ 12 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V162843
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CS42H+24
EAN/GTIN:
     4251281661183
Suchbegriffe:
Android Smartphones
CAT Smartphone
Caterpillar Smartphone
Smartphone CAT
Kompromisslose Leistung & Zuverlässigkeit, egal womit Sie es zu tun bekommen

Ganz schön Smart und mit Silber
Das neue CAT S42 H+ hat Silberpartikel integriert und bietet damit einzigartige Antimikrobielle Eigenschaften.

Mehr als Robust
Schnellere Konnektivität, eine bessere Kamera und mehr Speicher. Mit langer Akkulaufzeit und einem großen, hellen Display können Sie selbst bei direkter Sonneneinstrahlung lesen. Es verfügt über einen Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann - und selbstverständlich ist es sturzsicher. Sie können es mit heißem Wasser und Seife bedenkenlos mehrfach reinigen. Und es bietet den Schutz und die Zuverlässigkeit, die Sie von unseren robusten Cat Phones erwarten können.

Ein Smartphone für alle Fälle
Entwickelt für diejenigen, die mehr von ihrem Smartphone erwarten. Das Cat S42 H+ ist ein robustes Telefon im antimikrobiellen Gehäuse. In Hygiene relevanter Umgebung, unter härtesten Bedingungen - das Cat S42 H+ ist der perfekte Begleiter.

Durchdachtes Design, absolute Zuverlässigkeit
Das Cat S42 H+ ist für extreme Situationen entwickelt. Das Cat S42 H+ funktioniert durch seine robuste Bauweise auch unter den extremsten Bedingungen und bietet perfekten Schutz vor Stürzen, Staub und Wasser. Die gummierte Rückseite, deren Muster an die typischen Raupenketten von CAT Fahrzeugen erinnert, sorgt für exzellenten Grip.

Antibakterieller Schutz
Dem zuverlässigen und bewährten Cat S42-Smartphone wurde ein neues Gehäuse nach Militärstandard mit antibakteriellem Schutz spendiert, um Bakterien und Keime nach ISO 22196 zu bekämpfen. Außerdem kann das Telefon regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. In Sachen Hygiene bei Mobiltelefonen ist das Cat S42 H+ der neue Benchmark.
Features:
14 cm (5.5 Zoll) Display, 1440 x 720 Pixel
Quad Core Prozessor (4 x 1.8 GHz)
32 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 128 GB))
Betriebssystem: Android™ 12
Das neue Cat S42 H+ hat ein antibakterielles Gehäuse.
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1,2 m für bis zu 35 Minuten
Großer Akku (4200mAh) - ermöglicht Nutzung über bis zu zwei Tage mit einer Ladung
Lieferumfang:
CAT S42 H+ + USB-Kabel + Quick Start-Anleitung.
Hinweise:
Ladegerät gehört nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
13 Megapixel
Breite:
77.2 mm
GPS integriert:
Ja (integriert)
Gewicht:
220 g
Display (Zoll):
5.5 Zoll
Display-Auflösung:
1440 x 720 Pixel
Auflösung Frontkamera:
5 Megapixel
Akku-Kapazität:
4200 mAh
Datenübertragung:
EDGE + GPRS + HSDPA + HSDPA 42 MBit/s + HSUPA + LTE 300 MBit/s
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 12
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja (integriert)
Display (cm):
14 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Handy-Besonderheiten:
Gorilla Glass 5 + IP68 + IP69 + mit NFC + OTG-fähig + Stoßfest + Staubgeschützt
Display-Auflösungsmodus:
HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
3 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.