Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

767 000 001 LED Pannenleuchte mit Power LED Warnblinkleuchte LED-Leuchte Lkw, Pkw, Landwirtscha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W237372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     767 000 001
EAN/GTIN:
     4016173767011
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
Die Pannenleuchte dient zur Absicherung von Fahrzeugen. Eine Pannenleuchte für LKW/NFZ gesetzliche Vorschrift ist aber auch für PKW zulässig. Die eingesetzte Elektronik (Boost-Converter) sorgt für gleichmäßige Leuchtstärke über die gesamte Betriebsdauer
und optimale Nutzung der Batteriekapazität.
Features:
Power LED
Blinklicht
Dauerlicht
Batterietest
Weitere Informationen:
Tiefe:
41 mm
Höhe:
179 mm
Breite:
72 mm
Gewicht:
225 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsempfehlung:
Lkw + Pkw + Landwirtschaft
Besonderheiten:
LED-Leuchte
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
Mono-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Warnblinkleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe, LED Pannenleuchte mit Power LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,13*
€ 37,51*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 25,98*
€ 37,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.