Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CF002GZ Bodenventilator (Ø) 330mm Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W625512
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CF002GZ
EAN/GTIN:
     0088381748872
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Lieferumfang:
Ohne Akku!
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.5 kg
Durchmesser:
330 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
40 V
Gehäusefarbe:
Blau + Schwarz
Luftdurchsatz:
21 m³/min
Flügelfarbe:
Blau
Ventilator-Besonderheiten:
mit Akku
Produkt-Art:
Bodenventilator
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 134,78*
€ 162,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 136,52*
€ 165,83*
€ 4,90*
ab € 136,33*
€ 166,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,43*
€ 168,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 177,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.