Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon SMART 32 VX LED-TV 80cm 32 Zoll EEK F (A - G) DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, HD ready, Smart TV, W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X688112
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800214
EAN/GTIN:
     4260552542755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Einfach, intuitiv und doch individuell. Die neue Smart VX Serie von DYON bietet Ihnen alles und noch mehr. Nutzen Sie kinderleicht das vorhandeneTV Smartportal, welches Ihnen eine Vielzahl an Apps wie z.B. Prime Video, Netflix und YouTube bereitstellt. Durch den Zugriff auf den App Storehaben Sie die Möglichkeit viele weitere Apps wie z.B. Disney+, DAZN etc. zu installieren. Gestalten Sie Ihr Programm selbst. Das neue VIDAABetriebssystem lässt dabei durch seine Performance und Flexibilität keine Wünsche offen. Starten Sie Netflix, Prime Video oder YouTube perSchnellstarttaste einfach und mühelos, ohne sich umständlich durch Menüs zu navigieren. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet kabellos mitIhrem Fernseher und teilen Sie Urlaubsbilder, Videos oder Musik mit Ihren Liebsten. Der integrierte Triple Tuner sorgt des Weiteren für den Empfangvon Kabel‐ (DVB‐C), SAT‐ (DVB‐S2) oder terrestrischen Fernsehen (DVB‐T2). Erleben Sie smartes Fernsehen neu.
Features:
Bilddiagonale: 80 cm (32 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-T2 (Antenne), DVB-T (Antenne), DVB-C (Kabel), DVB-S (Sat)
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Bildverbesserung: 50 Hz
Aufnahmefunktion: Nein
Lieferumfang:
DYON SMART 32 VX + Anleitung + Fernbedienung (inkl. Batterien).
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Höhe:
471 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Empfang:
DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S
Breite:
716 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
50 Hz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
75 mm
Gewicht:
3.5 kg
Display (Zoll):
32 Zoll
Bildschirmauflösung:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Musikleistung (max.):
16 W
Gewicht Hinweis:
mit Fuß
Anzahl USB:
2 x
Display (cm):
81.3 cm
Aufnahme-Funktion:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
423 mm
Display-Technologie:
LED
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
pro Stück
€ 6,90*
ab € 126,72*
€ 159,88*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,99*
€ 163,22*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,00*
€ 172,02*
6 Tage
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 274,76*
€ 314,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.