Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 04610-00000-00 Gewebeklebeband tesa® Professional Silber (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y106172
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04610-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448297297
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
tesa® 4610 Basic duct tape ist ein einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften. Das Klebeband besitzt einen PE-Träger, welcher mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt ist. Synthesekautschuk als Klebmasse verleiht dem Klebeband eine gute Anfangsklebkraft. Das Basis duct tape erreicht auf verschiedenen Oberflächen gute Klebeeigenschaften und verfügt über eine hohe Anfangsklebkraft. Darüber hinaus lässt es sich leicht per Hand einreißen oder ganz einfach mit einem Abroller verarbeiten.
Features:
Vielfältige Anwendungsbereiche: Konstruktion, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Industrie
Befestigen von Abdeckmaterialien
Bündeln, Verschließen, Verpacken und weitere Anwendungen
Universeller Einsatz in Industrie und Handwerk
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Wasserbeständig + Leicht einreißbar
Serie:
tesa® Professional
Typ:
04610-00000-00
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
PE-beschichtetes Gewebe
Dicke:
0.15 mm
Reißkraft:
34 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 6,17*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 6,58*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 5,21*
€ 6,71*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,24*
1 Tag
84
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,58*
€ 7,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,093* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04313-00000-00
ab € 3,48*
Ähnlich
tesa
64620 50MM X 10 M TRANSPAR
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
Ähnlich
tesa
K24-31053
ab € 3,56*
Ähnlich
tesa
K24-31057
ab € 15,81*
Ähnlich
tesa
K24-31058
ab € 15,76*
Ähnlich
tesa
64620-00017-11
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.