Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce T-900B Auto LCD-Monitor 22.9cm 9 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y42088
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1121898
EAN/GTIN:
     4016138750744
Suchbegriffe:
Auto Monitor
KFZ Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Einbaumonitor für die Kopfstütze. Genialer Monitor für viele Anwendungen. Ob Kfz oder Wohnmobil, dieser schwenkbare Bildschirm findet überall seinen Platz.
Features:
22,9 cm (9") LC-Display
LCD Einbau- und Aufbau-Monitor
Fernbedienung
Inkl. Standfuß
Lieferumfang:
Fernbedienung + Standfuß + Anschlusskabel + Einbaurahmen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
157 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
226 mm
Gewicht:
490 g
Display (cm):
22.9 cm
Display (Zoll):
9 Zoll
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Montageart:
Einbau + Aufbau
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Besonderheiten:
Kopfhöreranschluss + Integrierte Lautsprecher + Drehbar auf Hochformat + Pivot-Funktion
Anzahl Cinch-Eingänge:
2 x
Anzahl Klinke:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Auto LCD-Monitor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 111,65*
2 Tage
216
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 111,66*
€ 3,50*
ab € 98,93*
€ 125,49*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 138,26*
€ 174,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.