| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y444722 Herst.-Nr.: RF-4755406 EAN/GTIN: 4064161184173 |
| |
|
| | |
| Mit der ergonomischen Tastatur inkl. weicher Handballenauflage lässt sich Ihr PC, Smart TV, Android TV Box, Mediaplayer, aber auch Smartphone und Tablet einfach und bequem bedienen - via Funk oder Bluetooth® und ganz ohne störende Kabel. Steuern Sie Ihre Geräte bequem aus bis zu 10 m Entfernung. Features: Ergonomisches Tasten-Layout mit Wellenprofil Bis zu 3 Geräte koppelbar (Zwei Geräte per Bluetooth® und ein Gerät per 2,4 GHz USB-Nano-Funkempfänger) Per Umschalttaste einfach zwischen den gekoppelten Geräten wechseln Komfortable und weiche Handballenauflage Scheren-Tastenkappen bieten ein leises und komfortables Tipperlebnis Eingebauter wiederaufladbarer Akku 5 Monate Standby-Zeit und 100 Stunden Betriebszeit nach voller Aufladung Warnanzeige für niedrigen Akkustand Funktioniert mit Windows und Mac, iOS, iPad OS und Android Lieferumfang: Tastatur mit Nano USB-Funkempfänger + USB Typ-C™ Kabel zum Wiederaufladen + Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Tiefe: | 232 mm | Höhe: | 27 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Breite: | 425 mm | Tastaturlayout: | Deutsch, QWERTZ | Gewicht: | 910 g | Übertragungsart: | Bluetooth® + Funk | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Schnittstellen: | USB | Eingabegeräte-Besonderheiten: | Ergonomisch + Wiederaufladbar | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) | Produkt-Art: | Tastatur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Renkforce Tastaturen, Keyboard, Tastatur, ergonomische Tastatur, funk tastatur renkforce, ergonomische tastatur, ergonomische tastatur kabellos, Renkforce, RF-WKB-510, Computer Tastatur, PC-Tastatur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,33* | € 43,09* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,61* | € 43,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|