Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40904 Rohr-Einschublüfter 230V 312 m³/h 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y618431
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40904
EAN/GTIN:
     4046293409041
Suchbegriffe:
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
rohr einschub lüfter

Features:
Kugelgelagert
Lange Lebensdauer (30.000 h)
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Länge:
100 mm
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Durchmesser:
148 mm
Passend für Rohr-Ø:
150 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
312 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
46 dBA
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Weitere Suchbegriffe: Wallair
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,39*
€ 79,61*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 79,62*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 112,13*
€ 141,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.