| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-275.207 Herst.-Nr.: 27520 EAN/GTIN: 9003609275207 |
| | |
|
| | |
| - für die Entlüftung von kleinen und mittleren Räumen z.B. Bad, Dusche und WC, zur Wand- und Deckenmontage
- lieferbar mit Nachlaufrelais (stufenlos einstellbar 2 - 30 min.)
- geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
- zur Montage in Rohren mit 100 mm Ø
- 230 V AC, 50 Hz, 18 W, 2.300 U/min
- Förderleistung: 98 m³/h
- Geräuschpegel: 34 dB (A) in 3 m
- Maße: 166 x 166 x 90 mm (H x B x T)
- Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Bad Lüfter, Badezimmer Ventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, axiallüfter kugellager, deckenlüfter, Rohreinschubventilator, Radialventilator, WC-Ventilator, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, WC-Lüfter, Einrohr-Entlüftung, Abluftsystem, Aufputzventilator, Unterputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, Kleinraumlüfter, Wohnraumlüfter, Lüfter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,92* | € 56,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,27* | € 56,69* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 6,00* | ab € 45,07* | € 59,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,72* | € 74,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|