Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator m. Timer Quiet Q-Style T1, Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-306.178
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30617
EAN/GTIN:
     9003609306178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • für die Entlüftung von kleinen Räumen z.B. Bad, Dusche und
    WC, zur Wandmontage und Deckenmontage
  • lieferbar mit Nachlaufrelais (stufenlos einstellbar 2 - 30 min.), Hygrostat (stufenlos einstellbar 60 - 90 %) und Bewegungssensor (Reichweite bis 4 m, Erfassungswinkel 100 °)
  • geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
  • zur Montage in Rohren mit 100 mm Ø
  • 230 V AC, 50 Hz, 7,5 W, 2.300 U/min
  • Förderleistung: 97 m³/h
  • Geräuschpegel: 25 dB (A) in 3 m
  • Maße: 200 x 200 x 130 mm (H x B x T)
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Nennweite:
100 mm
Fördervolumen:
90 m³/h
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Bemessungsspannung:
220-240 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Bad Lüfter, Badezimmer Ventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, axial gebläse 230v, bad lüfter, axiallüfter kugellager, WC-Lüfter, Abluftsystem, Aufputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, WC-Ventilator, Einrohr-Entlüftung, Rohreinschubventilator, Unterputzventilator, Kleinraumlüfter, Wohnraumlüfter, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 100,01*
4 Tage
17
€ 6,45*
ab € 85,48*
€ 109,87*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 175,58*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.