Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Leitung NYM-J 5x1,5 100m Ringe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-313.800
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018730222407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
  • zur Verlegung über, auf, in und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton
  • diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor Sonneneinstrahlung geschützt sind
  • blanker, eindrahtige Kupferleiter (ab 16 mm² mehrdrähtig)
  • mit Lagenversiegelung
  • Aderumhüllung, Isolierhülle und Mantel aus PVC
  • gemäß VDE 0250
  • Nennspannung: 300 / 500 V
  • mit Lagenversiegelung
  • gemäß VDE 0250
  • Nennspannung: 300/500 V
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Durchmesser:
1.38 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Tragorgan:
ohne
Schutzhülle:
ohne
Bleimantel:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Isolationserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Weitere Suchbegriffe: nym-j 5x1,5mm² 100m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Feuchtraum-Mantelleitung, Halogenfreie Mantelleitung, NYM-O, NYM-OZ, (N)YCM, Leitung, NHMH-J, NHMH-O, Ni2XY, NYM, NYMT, NHXMH, NYM(St)-J, PVC-Mantelleitung, YR, Installationsleitung, KLD, Klingeldraht, NHMH, NYBUY, NYM(ST), NYM-JZ, H00V3-AD, H00V3-D, H00V-AD, H00V-D, H03VH7-H, H05G-K, H05G-U, H05Z1-U, H05Z-K, H05Z-R, H05Z-U, H05ZU/K, H07Z1-U, H07Z-K, H07Z-R, H07Z-U, H05SS-K, H05SJ-K, H05S-K, H05S-U, H05V2-K, H05V2-R, H05V2-U, H05V-K, H05V-U, H07G-K, H07G-R, H07G-U, H07V2-K, H07V2-R, H07V2-U, H07V3-R, H07V3-U, H07V-K, H07V-R, H07V-U, Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung, Y-Draht, Wärmebeständige Leitung, A05SJ-K, A05SJ-U, Aderleitung, Unkonfektionierte Leitung, Unkonfektioniertes Kabel, Temperaturbeständige Leitung, Silikonleitung, SIF, SIF/GL, SID, SIA, SIAF, Stegleitung, Verdrahtungsleitung, Schaltdraht, PVC-Leitung, Montagedraht, N4GA, N4GAF, N7YA, N7YAF, N2GFA, N2GFAF, N2GSA, NSGA, NSGAFCMÖU, NSGAFÖU, NYIF, NYIFY, NHXA, NHXAF, Kunststoff-Industrieleitung, LIY, LIFY, LIK, Installationsdraht, J-FY, IYYFL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
30500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1949*
€ 1,5049*
4 Tage
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,43*
€ 218,05*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,5049*
€ 1,79083
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,1949*
€ 1,42193
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 150,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.