Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogen-Fassung für Sockel GZ10/GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-852.155
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     852.155
EAN/GTIN:
     4028232118580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
  • für HV-Halogenlampen mit Sockel GU 10 oder GZ 10
  • mit 140 mm flexibler Anschlussleitung 1,0 mm² (250 °C)
  • 250 V AC, max. 2 A
  • Kontakte aus Nickel
  • Steatit-Gehäuse
  • Temperaturbeständigkeit: bis 250 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
Keramik
Farbe:
natur
Fassung:
GU10
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, porzellan fassung, fassung, jäger direkt fassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Edisonfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Reduzierfassung, Universalfassung, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Porzellanfassung, Schraubfassung, Anschlusselement, Einbaufassung, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Reduktionsfassung, Steckfassung, Zugschaltfassung, Durchsteckfassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Stegfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.