Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegebett WESTFALIA III 4-get.,90x200cm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegebett WESTFALIA III 4-get.,90x200cm,Holz
Pflegebett WESTFALIA III 4-get.,90x200cm,Holz
Artikel-Nr.:
     619-469013
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     SH469013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
Inkl. Aufrichter und 2 integrierte Seitengitter. 4-geteilte Liegefläche, trennbar. Liegehöhenverstellung durch Elektromotor. Mit elektromotorisch verstellbarer Rücken- und Oberschenkellehne. Fahrgestell mit Einzelradfeststellung. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt. Mit Sperrbox. Federholzrahmen. Antriebsystem Linak.

Technische Daten:

Liegefläche 90 x 200 cm. Außenmaße 102 x 211 cm. Höhenverstellung 40 bis 80 cm. Unterfahrbarkeit 15 cm. Sichere Arbeitslast 175 kg. Gewicht 110 kg. Holzumbau Buche natur, Metallteile Farbe topas. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.01.1104


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, bett 90 x 200 cm, pflegebett burmeier, pflegebett, Behindertenbett, Krankenbett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.538,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,83*
€ 2.076,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,07*
€ 2.058,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,02*
€ 1.962,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,27*
€ 1.899,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,50*
€ 1.830,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.