Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bett DOMIFLEX 24 V,4-geteilte Liegefläche, 90 x 200 cm,Holz Havanna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bett DOMIFLEX 24V,4-get.,90x200cm,Holz Havanna
Bett DOMIFLEX 24V,4-get.,90x200cm,Holz Havanna
Artikel-Nr.:
     619-469047
Hersteller:
     Hermann Bock
Herst.-Nr.:
     SH469047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
19.40.01.3149 Niedervolt-Kastenmotor, elektronischer TrafoMit elektrischer Höhen-, Rücken- und Beinteilverstellung. Die Stellteile sind mit einzeln blockierbaren Lenkrollen ausgerüstet. Die 4-get. Liegefläche mit Federholzleisten ist mittig zerlegbar. Fußteil mit 3-fach Funktion. Holzumbau mit beidseitig integrierten Holzseitengittern. 2 Hubmotoren. Inkl. Aufrichter. Technische Daten: Außenmaß ca. 103 x 221 cm. Liegeflächenmaß ca. 90 x 200 cm. Höhenverstellung 40 bis 81 cm. Lifterunterfahrbarkeit 23 cm. Rollendurchmesser 10 cm. Seitengitterhöhe ab Liegeflächenrahmen 38,5 cm. Gewicht ca. 85 kg. Sichere Arbeitslast 170 kg. Max. Personengewicht 135 kg. Havannadekor. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.01.1167


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, bett 90 x 200 cm, pflegebett, pflegebett bock, Behindertenbett, Krankenbett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.129,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,73*
€ 1.526,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,09*
€ 1.525,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,45*
€ 1.469,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,83*
€ 1.419,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,85*
€ 1.344,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bock
SH469050
ab € 1.907,78*
Sonstiges
Hermann Bock
SH469049
ab € 1.602,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.